Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerotti rettangolari, rilevabili Blu, contenenti metallo

Cerotti blu rilevabili, ricarica

Cod. art. 0899520152

EAN 4056807808598

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerotti rettangolari, rilevabili Blu, contenenti metallo

Cod. art. 0899520152
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
Con fili metallici per la rilevabilità nel settore alimentare, design blu
  • Pronto soccorso rapido per lesioni di lieve entità

  • Cerotti in tessuto flessibile, confezionati singolarmente

  • Adatti per la ricarica di dispenser o per l'utilizzo singolo

  • Contenuto: 45 cerotti rettangolari

  • Applicazione versatile: per lavoro, hobby e tempo libero

  • Cerotti confezionati singolarmente e pronti per l'uso subito dopo la rimozione dal dispenser

  • Cerotti adatti per l'utilizzo singolo e per la ricarica di dispenser
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

45

Lunghezza cerotto

72 mm

Larghezza cerotto

25 mm

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

48 Mesi / a temperatura ambiente

Spessore

1 mm

Colore

Blu