Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera per mobili Slide-on

Cerniera mobili Slide-on aper. 270°fiss. con viti
CERNIERA SPEC.BATT.EST ZAMA NICH.270
NEXIS

Cod. art. F016073084

EAN 4048539284450

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera per mobili Slide-on

Cod. art. F016073084
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
Fissaggio a vite, battuta esterna. Con blocco.
  • Angolo di apertura: 270° su porte con uno spessore di 16 mm

  • Regolazione 3D

  • Boccole in plastica e perni rinforzati

  • Larghezza massima porta: 600 mm

  • Altezza massima della porta: 2400 mm

  • Per una porta alta 2000 mm sono necessarie cinque cerniere

  • Distanza tazza: – 7 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Posizione dello sportello

Angolare

Ritenuta

Per spessore porta min/max

16-19 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio a croce per cerniere per mobili Slide-on

BASE A CROCE P/SLIDE NICHELATA ALT.0