Cerniera per ante in vetro TIOMOS 95
Cerniera a scomparsa Tiomos Mini 95 per vetro click-on
CERNIERA-TIOMOS-95-VETRO-C03
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Semplice regolazione della profondità tramite la vite eccentrica senza fine
- Regolazione 3D con apposita base di montaggio
- Braccio della cerniera piatto
- Senza smorzamento integrato con chiusura automatica (molla)
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Molla | Sì |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Dima di foratura|maschera di foratura | 45/9,5 mm |
Materiale | Zinco pressofuso / materiale plastico |
Angolo d'apertura | 95 Gradi |
| Tutte le specifiche in mm | |||||||||||||||||
| battuta | semiappoggiata | a inserimento | |||||||||||||||
| Altezza piastra di fissaggio 2 | Altezza piastra di fissaggio 9,5 | Altezza piastra di fissaggio 19 | |||||||||||||||
| Sormonto anta | Distanza tazza | Sormonto anta | Distanza tazza | Giunzione anta | Distanza tazza | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | - | ||||||
| 18,0 | 0 | 9,0 | 8 | 9 | 1,0 | 19 | |||||||||||
| 17,0 | 0 | 8,5 | 9,5 | 2,0 | 19 | ||||||||||||
| 16,0 | 0 | 2 | 8,0 | 8 | 9 | 3,0 | 19 | 21 | |||||||||
| 15,0 | 2 | 3 | 7,5 | 9,5 | 4,0 | 21 | |||||||||||
| 14,0 | 2 | 3 | 7,0 | 9 | 5,0 | 21 | |||||||||||
| 13,0 | 3 | 6,5 | 9,5 | ||||||||||||||
| 13,5 | |||||||||||||||||
| 12,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Altezza piastra di montaggio | Altezza piastra di montaggio | Altezza piastra di montaggio | |||||||||||||||
| Nota: dimensioni delle cerniere e calcolo del valore di giunzione in base alle impostazioni di fabbrica | |||||||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.