Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera da avvitare per restauro

Cerniera da avvitare per restauro
CERNIERA-P/RISTRUT-AVV-MASCHIO-D15MM-ZN

Cod. art. 0686310137

EAN 4056807311982

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera da avvitare per restauro

Cod. art. 0686310137
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
Montaggio facile e veloce di una porta a battente su un telaio
Indicazione

Fornita senza viti di fissaggio!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per porte a battente, ad esempio nel settore del restauro

Area di applicazione

Allestimento fiere, Area riservata, Porta, Costruzione a secco

Ideale per

Telaio blocco in legno, Porte in legno a battuta

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro rullo

15 mm

Diametro mandrino

10 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico con 2 cerniere

40 kg

Capacità di carico con 3 cerniere

40 kg

Forza di ribaltamento min

15 mm

Per larghezza porta min/max

400-1000 mm

Numero di fori

6 PZ

Diametro vite

4,5 mm