Cerniera, alluminio pressofuso
Cerniera, alluminio pressofuso
Cod. art. 4952500077
EAN 4056807474793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | B, I |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Larghezza (b1) | 45 mm |
Spessore materiale (s1) | 5 mm |
Distanza foratura (l2) | 50 mm |
Diametro foro (d1) | 6,6 mm |
Lunghezza aletta (l4) | 40 mm |
Lunghezza aletta 2 (l5) | 40 mm |
Materiale | Pressofusione d'alluminio |
Materiale dell'assale | Acciaio inossidabile |
Colore | Color alluminio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |