Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera a ribalta TIOMOS

Cerniera Tiomos anta a ribalta
CERNIERA-TIOMOS-ANTE-RIB-90GRD-MAX.21MM

Cod. art. F053139690

EAN 4062856276370

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera a ribalta TIOMOS

Cod. art. F053139690
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
Sovrapposizione anta a ribalta fino a 19 mm
  • Angolo di apertura 90°

  • Per ante a ribalta con uno spessore massimo di 21 mm

  • Profilo giunto stretto

  • Regolazione tridimensionale
Indicazione

Parti per anta e base fissate con viti truciolari, ∅ 3,5 x 15 mm.


Calcolo delle dimensioni cerniera e giunto in base all'impostazione di fabbrica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Posizione dello sportello

in luce

Frenata

No

Molla

No

Tipo di montaggio

Avvitato

Per spessore porta min/max

14-21 mm

Superficie

Nichelato

Materiale

Zinco pressofuso

Angolo d'apertura

90 Gradi

Luce minima
Resistenza alla piegatura (TS) 14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1,5
21 2,5
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Braccetto a snodo per anta a ribalta MINI, tipo DW sistema con cavo in acciaio

MECCANISMO-ANTA-RIBALTA-MINI-V/BASSO-F4

adatto per anta da 1,4-15,5 kg di peso e da 200-480 mm di altezza