Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera Object OBX 18-9397/160

Cerniera ad incasso, OBX 18-9397/160

Cod. art. 0687318262

EAN 4045727593622

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera Object OBX 18-9397/160

Cod. art. 0687318262

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per porte a battente

Cerniera con corpo di 18 mm di diametro



Cerniera testata secondo EN 1935, classe 11


Utilizzabile su porte soggette a carichi pesanti fino a 80 kg



Esente da usura e manutenzione



Le cerniere sono pronte per essere montate e sono fornite regolate senza gioco


  • Ciò significa che lo stress viene sempre distribuito su entrambe le cerniere

  • Le cerniere non richiedono ulteriore montaggio.


Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche



Non è richiesto alcun bloccaggio del perno, in quanto una volta premuto a fondo, l'assale non può più essere rimosso


È necessaria una scorta limitata

Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |


Classe di utilizzo:


Prova ciclica: 7


Dimensioni della porta di prova: 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1**


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4


Protezione (anti-effrazione): 1


Classi di fuoco:


**Le proprietà antifuoco collaudate possono essere reperite nel rapporto n. 210003750-01 di MPA NRW.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per l'uso:


  • su porte tagliafuoco

  • Su porte in legno a battente con telai in legno, acciaio e alluminio ed elemento a stelo regolabile tridimensionalmente

Diametro rullo

18 mm

Altezza rotolo

160 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico con 2 cerniere

160 kg

Normative

EN 1935

Classe cerniera

14

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto per edilizia

Dichiarazione ambientale di prodotto

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Elemento a stelo OBX 1067-3D

AY-RETAININGELMNT-HNGEPLT-OBX1067-BLCKFR

Per telai monoblocchi in legno
x 2 pz.
Angolare di copertura OBX-3000 KK

COVANGL-F.HNGEPLT-(OBX-3000KK)-A2-MAT

Per elementi a stelo 3D
x 1 pz.
Angolare di copertura OBX-3000 KR

COVANGL-F.HNGEPLT-(OBX-3000-KR)-A2-MAT

Per elementi a stelo 3D
x 1 pz.
Angolare di copertura OBX-3000 RR

COVANGL-F.HNGEPLT-(OBX-3000-RR)-A2-MAT

Per elementi a stelo 3D