Cerniera Object OBX 18-9277/160
Cerniera ad incasso, OBX 18-9277/160
Cod. art. 0687318062
EAN 4045727593615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cerniera con corpo di 18 mm di diametro
Cerniera testata secondo EN 1935, classe 11
Utilizzabile su porte soggette a carichi pesanti fino a 80 kg
Esente da usura e manutenzione
Le cerniere sono pronte per essere montate e sono fornite regolate senza gioco
- Ciò significa che la sollecitazione viene sempre esercitata su entrambe le cerniere
- Le cerniere non richiedono ulteriore montaggio
Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN DX e DIN SX senza modifiche
Non è richiesto alcun bloccaggio del perno, in quanto una volta premuto a fondo, l'assale non può più essere rimosso
È necessaria una scorta limitata
Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |
Classe di utilizzo: 3
Prova ciclica: 7
Dimensioni della porta di prova: 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1**
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 4
Protezione (anti-effrazione): 1
Classi di fuoco: 11
**Le proprietà antifuoco collaudate possono essere reperite nel rapporto n. 210003750-01 di MPA NRW.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per l'uso:
- su porte tagliafuoco
- su porte in legno a filo con telai in legno, acciaio e alluminio ed elemento a stelo regolabile tridimensionalmente
![]() | |
Diametro rullo | 18 mm |
Altezza rotolo | 160 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 160 kg |
Normative | EN 1935 |
Classe cerniera | 14 |
Dichiarazione di conformità CE | Sì |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |