Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera Nexis Click-on per mobili ad angolo per ante doppie pieghevoli di mobili ad angolo

Cerniera Nexis Click-on mobili ad angolo
CERNIERA NEXIS AD ANGOLO
NEXIS CLICK-ON

Cod. art. F015072714

EAN 4048539284290

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera Nexis Click-on per mobili ad angolo per ante doppie pieghevoli di mobili ad angolo

Cod. art. F015072714
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
  • Per ante con uno spessore massimo di 22 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Posizione dello sportello

Angolare

Automatico

Tipo di montaggio

Avvitato

Dima di foratura|maschera di foratura

52/5,5 mm

Per spessore porta max

22 mm

Distanza tazza min/max

4--7,5 mm

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Nichelato

TD = spessore anta 16 17 18 19 20 21 22
α = distanza 25 24 22 21 20 18 17
H = altezza piastra di fissaggio 4 2 0
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio Nexis ZD con fissaggio a 3 punti

BASE A CROCE REGOLABILE NEXIS H=0