Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cerniera 3D diam. 16 mm con tre perni filettati sulla sezione telaio

Cerniera 3D porta da interni, D16 mm con 3 perni
CERNIERA 3-D 5 GAMBI 16MM

Cod. art. 0686343245

EAN 4050382489432

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cerniera 3D diam. 16 mm con tre perni filettati sulla sezione telaio

Cod. art. 0686343245
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
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
  • I tre bulloni sulla sezione del telaio della cerniera forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento

  • La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 4)
Prova di prestazioni
Indicazione

Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.


Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte in legno a battuta

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro rullo

16 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico con 2 cerniere

50 kg

Capacità di carico con 3 cerniere

80 kg

Capacità di carico con 4 cerniere

100 kg

Regolazione laterale

+/- 4 mm

Regolazione dell'altezza

+ 4 mm

Regolazione profondità

+/- 4 mm

Forza di ribaltamento min

15 mm

Altezza rotolo

102 mm

Lunghezza tenone parte telaio

57 mm

Lunghezza tenone battente laterale

57 mm

Azionamento interno

HS4

Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 1800-2100 mm di altezza
Larghezza porta in mm con 2 cinghie con 3 cinghie con 4 cinghie
fino a 800 60 kg 90 kg 120 kg
fino a 900 55 kg 85 kg 110 kg
fino a 1000 50 kg 80 kg 100 kg
fino a 1100 45 kg 70 kg 90 kg
fino a 1200 40 kg 65 kg 80 kg
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

x 5 pz.
Accessori di montaggio per cerniere 3D

DIMA-MONTAGGIO-BA/3D-D16MM

Per cerniere da 16 mm con 3 gambi sul lato telaio
x 1 pz.
Dima di foratura Per cerniere 3-D con 3 gambi, 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Per cerniere 3D con 3 gambi, 16 mm