Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cercafughe a ultrasuoni per HVAC 2-in-1 in valigia di plastica

Cercafughe a ultrasuoni 2 in 1 HVAC
SET-RILEVATORE-ACUSTICO/FUGHE-ULTRASUONI

Cod. art. 1952001399

EAN 4056807684611

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cercafughe a ultrasuoni per HVAC 2-in-1 in valigia di plastica

Cod. art. 1952001399
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
Per la localizzazione di perdite mediante onde ultrasoniche che non penetrano in vetro, gomma o metallo. Il rumore meccanico viene localizzato mediante un sensore a contatto
  • Alta qualità e sensibilità

  • Ideale per le perdite dell'impianto A/C

  • Impostazione dell'intensità mediante un comando rotativo

  • Inoltre, con indicazione visiva a LED


Fornitura:


  • 1 ricevitore per feedback acustico e ottico (indicazione visiva a LED)

  • 1 trasmettitore a ultrasuoni per localizzare incrinature nei contenitori, guarnizioni difettose, punti di ingresso di aria o acqua nel veicolo, ecc.

  • 2 sonde (sensore a ultrasuoni e sensore a contatto)

  • 1 coppia di auricolari stereo e 2 batterie da 9 volt
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'ispezione e la verifica di uscite del vuoto e dell'aria compressa (installazioni ad aria compressa/gas in pressione, ecc.), impianti elettrici (guasti dell'isolamento, formazione di scintille, cablaggio, ecc.), perdite di pressione degli pneumatici, sistemi a GPL, infiltrazioni di acqua nel veicolo

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

No

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Peso batteria ricaricabile/batteria

38 g

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Alcalina

Peso del sottostrato di appoggio

20 g

Larghezza

305 mm

Altezza

85 mm

Lunghezza

345 mm

Tensione nominale

8,4 V/DC

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

5