Ceras blandas de color claro, surtido
Surtido de ceras blandas de colores claros
RETCHWAX-SET-SOFTWAX-LIGHT-10PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran variedad de colores
Colores a juego para una amplia gama de diferentes colores de madera.
Los colores pueden mezclarse entre sí
Mejora de la adaptación del color a las superficies.
Fácil aplicación
Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura.
Trabajo de reparación rentable
En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a un tratamiento de superficie nuevo que conlleva mucho tiempo.
- Adecuado para su uso en interiores
- Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido
- Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de muchos factores distintos.
- (Por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.
Hojas de datos(X)
Especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.
Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Tiempo de procesamiento mínimo | 2 min |
Tiempo de procesamiento máximo | 3 min |
Punto de ablandamiento | 66 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento | según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo | 74 °C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con DIN 51801 |
Punto intermitente mínimo | 80 °C |
Hidrosoluble | No |
Vida útil desde la producción | 4 años |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.