Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cera scorrevole

Cera scorrevole
CERA-SCORREVOLE-SPRAY-500ML

Cod. art. 0893550000

EAN 4046777691344

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cera scorrevole

Cod. art. 0893550000
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
Lubrificante secco privo di silicone con PTFE

Eccellenti proprietà di scorrimento


Lascia sulla superficie una pellicola asciutta, liscia e di lunga durata



Cera non contaminante e non grassa


  • Non lascia residui oleosi, grasso o sporco sulla confezione

  • Nessuna aderenza di sporcizia o polvere


Buona resistenza e compatibilità dei materiali


  • Resistente all'alta pressione e all'erosione dell'acqua

  • Resistente allo sporco, all'umidità, agli spruzzi e all'acqua salata, agli acidi deboli e alle soluzioni alcaline

  • Compatibile con le materie plastiche


Resistente alla corrosione



Privo di silicone, resina, oli minerali e acidi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lubrificante secco privo di silicone con PTFE. Lascia una pellicola asciutta, liscia e di lunga durata sulla superficie.


Adatto per levigare a lungo termine superfici antiattrito, scivoli, smistatrici, scaffali, scivoli per lettere e pacchi, guide, tavoli di taglio e piallatura, banchi, nastri per pallet, trasportatori convergenti/separatori, coltelli da taglio, accumulatori, contenitori di scorta, banchi per disassemblaggio e altre superfici antiattrito utilizzate nei settori della produzione, dell'imballaggio, del trasporto e della stampa, su cui vengono lavorati prodotti alimentari, bevande e medicinali. Ideale anche per superfici antiattrito su macchine di stampa e rilegatura di libri.

Istruzioni

Agitare bene prima dell'uso. Pulire accuratamente i punti da lubrificare con HHS® CLEAN art. n. 0893 106 10. Quindi, spruzzare uniformemente sulla superficie pulita da una distanza di 20-30 cm.

Base chimica

Cera

Colore

Giallo, Bianco

Densità

0,745 g/cm³

Temperatura d’esercizio min

5 °C

Temperatura d’esercizio max

60 °C

Punto di ebollizione

-35 °C

Senza acidi

Senza resina

Senza oli minerali

Senza AOX

Contiene cloro

No

Contenuto

500 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.