Cera protettiva
Cera protettiva spray, ugello a 360 gradi
CERA PROTETTIVA TRASPARENTE 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile anche con getto rivolto verso l'alto
Valvola a 360°
Resistente al calore
Resistente a temperature fino a +160°C
Affidabile
- Proprietà autorigeneranti
- Adesivo
- Idrorepellente
Trasparente
L'area protetta rimane visibile
Pellicola protettiva con proprietà autorigeneranti
Inodore
Non idoneo per l’utilizzo su superfici verniciate a vista
Caratteristiche tecniche(X)
- Per preservare le parti interne. In particolare su giunzioni, giunti e superfici nel vano motore e nel vano porta bagagli, su porte, modanature sottoporta, circuito dei freni ecc.
- Può essere utilizzato anche come agente anticorrosivo per macchinari, parti di macchinari e attrezzature quando situate all'esterno
Agitare prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. La distanza ottimale di nebulizzazione è di 30 cm. I migliori risultati di nebulizzazione si ottengono a una temperatura di lavorazione di + 15° - 25 °C.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Trasparente |
Tempo di filmazione min/max | 90-120 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 20°C |
Esecuzione | Valvola 360° |
Resistenza temperatura min | -25 °C |
Resistenza temperatura max | 160 °C |
Distanza di spruzzatura min | 30 cm |
Temperatura di lavorazione min | 15 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Densità | 0,665 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.