Cera para corrediças
Cera para corrediças
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Cera |
Cor | Amarelo |
Densidade | 0,745 g/cm³ |
Condições de temperatura mín. | 5 °C |
Condições de temperatura máx. | 60 °C |
Ponto de ebulição | -35 °C |
Sem ácido | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem óleo mineral | Sim |
Sem AOX | Sim |
Clórico | Não |
Conteúdo | 500 ml |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |