Cera morbida grigia, assortimento
Assortimento cera morbida, grigia
ASSORT. CERA MORBIDA GRIGIA 10 PZ
Cod. art. 0964890420
EAN 4024835772785
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vasta gamma di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
I colori possono essere mescolati tra di loro
Migliore abbinamento al tono di colore delle superfici.
Applicazione semplice
Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
Riparazioni economiche
Invece di sostituire o di applicare un nuovo e costoso trattamento all'intera superficie.
- Adatto per uso in ambienti interni
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione
- Notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di diversi fattori
- (ad es., origine, tipo esatto di albero, trattamento della superficie, ecc.). Pertanto, un ritocco poco visibile non potrà mai essere effettuato con un’unica tonalità di cera.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 089030530), quindi lavorare la zona da trattare. Rimuovere l’eventuale cera in eccesso con una spatola in plastica. Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, sigillare l'area con vernice trasparente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Base chimica | Cera morbida |
Colore | Grigio antracite RAL 7016, Grigio finestra RAL 7040, Bianco grigiastro RAL 9002, Grigio luce RAL 7035, Bianco segnale RAL 9003, Bianco puro RAL 9010, Bianco traffico RAL 9016, Bianco crema RAL 9001, Bianco perla RAL 1013, Grigio agata RAL 7038 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Tempo di lavorazione min | 2 min |
Tempo di lavorazione max | 3 min |
Punto di rammollimento | 66 °C |
Condizioni del punto di rammollimento | conforme a ISO 2207 |
Punto di gocciolamento min | 74 °C |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme alla norma DIN 51801 |
Punto di infiammabilità min | 80 °C |
Idrosolubile | No |
Tempo di stoccaggio da produzione | 4 Anni |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a temperatura ambiente |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.