Cera lubricante Slide Wax
Cera lubricante Slide Wax
SLIDE WAX, 500 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelentes propiedades deslizantes
Deja una película seca, suave y duradera en la superficie
Cera no contaminante ni grasienta
- No deja residuos oleosos, ni manchas de grasa o suciedad en los paquetes o embalajes
- La suciedad y el polvo no se adhieren
Buena resistencia y compatibilidad con materiales
- Resistente a las altas presiones y a la erosión del agua
- Resistente a la suciedad, la humedad, las salpicaduras, el agua salada, los ácidos débiles y las soluciones de pH básico
- Compatible con plástico
Protege de la corrosión
Sin siliconas, resinas, aceites minerales ni ácidos
Hojas de datos(X)
Lubricante en seco, sin silicona con PTFE. Deja una película seca, suave y duradera en la superficie.
Apto para el suavizado prolongado de superficies antifricción, toboganes, máquinas clasificadoras, repositorios, rampas para cartas y paquetes, guías, mesas de corte y cepillado, bancos de rectificado, cintas de palés, transportadores de convergencia/separación, cuchillas, acumuladores, contenedores de suministro, mesas de desensamblaje y otras superficies antifricción de los sectores de la fabricación, el envasado y empaquetado, el transporte y el estampado en los que se procesen alimentos, bebidas y medicamentos. También es ideal para superficies antifricción de imprentas y encuadernadoras.
Agitar el envase bien antes de usar. Limpie a fondo los puntos a lubricar previamente con HHS® CLEAN, n.º art. 0893 106 10. A continuación, pulverice uniformemente la superficie limpia desde una distancia de 20 a 30 cm.
Base química | Cera |
Color | Amarillo |
Densidad | 0,745 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | 5 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 60 °C |
Punto de ebullición | -35 °C |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin aceites minerales | Sí |
Sin AOX | Sí |
Clórico | No |
Contenido | 500 ml |
Vida útil desde la producción | 24 mes |