Cera dura, surtido
Surtido de ceras duras
CJTO-CERA-DURA-20UDS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta resistencia
- Específicamente para reparar áreas expuestas a altas cargas dentro del área de superficie
- Alta resistencia a la fricción
Gran variedad de colores
- Colores adecuados para una amplia gama de diferentes colores de madera
- Amplia gama de aplicaciones
Los colores pueden mezclarse entre sí
- Para una coincidencia óptima del color con la superficie
- Permite una mejor adaptación de los granos de madera
Trabajo de reparación económico
En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos de superficies.
Uso indicado en interiores.
Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de muchos factores distintos.
(Por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.
Hojas de datos(X)
Para rellenar grietas y arañazos profundos, las juntas abiertas, los orificios y las abolladuras sometidas a grandes tensiones. Apto para zonas delanteras, superficiales y bordes, además de para encimeras, suelos de parque, escalones, etc.
Procese la zona dañada con la punta calentada del fundidor de gas (n.º de art. 0890 305 3).
Deje que la cera dura se enfríe y elimine las áreas de exceso con la llana de plástico (n.º de art. 0890 305 30).
Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente (n.º de art. 0893 188 2/0893 188 3). Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Número de piezas en el surtido/juego | 20 Uds |
Tiempo de procesamiento mínimo | 3 min |
Tiempo de procesamiento máximo | 5 min |
Punto de ablandamiento | 76 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento | según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo | 81 °C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con DIN 51801 |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Hidrosoluble | No |
Vida útil desde la producción | 4 años |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a temperatura ambiente |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.