Cera di ritocco, assortimento
Kit di cere di ritocco
ASS.STICK IN CERA P/RITOCCHI A010
Cod. art. 09648903
EAN 4011231883801
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampia scelta di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
Facile da applicare
Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
I colori possono essere mescolati tra di loro
Per un adattamento ottimale del colore alla superficie.
Lavoro di riparazione con un eccellente rapporto qualità-prezzo
Invece di una sostituzione o un costoso trattamento dell’intera superficie.
- Adatto per uso in ambienti interni
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione
- Si prega di notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di fattori diversi. Per garantire un lavoro di ritocco invisibile devono, perciò, essere utilizzate diverse tonalità di cera
Caratteristiche tecniche(X)
Per riempire e riparare piccoli graffi, piccoli buchi (chiodo) e abrasioni sul legno verniciato e/o sulle superfici plastificate. Adatto per ambienti interni e per superfici non esposte a carichi
Sfregare la cera di ritocco perpendicolarmente ai graffi applicando una leggera pressione. Rimuovere la cera in eccesso con una spatola in plastica (art. n. 0890 305 30), mantenendola piatta contro la superficie ed esercitando un movimento circolare. Se la superficie è danneggiata, applicare un panno di cotone/tessuto teso sulla spatola in plastica ed esercitare una leggera pressione per rimuovere i residui di cera intorno alla zona danneggiata. Quindi strofinare leggermente la zona riempita e l'area circostante con il panno di cotone.
La superficie di cera dovrebbe ora essere impermeabilizzata con la vernice trasparente (art. n. 0893 188 2/0893 188 3).
Conservare sempre lo stick di cera nella confezione in alluminio
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Punto di rammollimento | 50 °C |
Condizioni del punto di rammollimento | conforme a ISO 2207 |
Punto di gocciolamento min | 60 °C |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme alla norma DIN 51801 |
Punto di infiammabilità min | 180 °C |
Idrosolubile | No |
Viscosità max | 100 mPas |
Condizioni per viscosità | a 120°C |
Sottofondo con buona aderenza | Legno, Plastica, Pellicola di carta |
Tempo di stoccaggio da produzione | 4 Anni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.