Cera de retoque, surtido
Surtido de cera de retoque
CONJUNTO LAPICES DE CERA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran variedad de colores
Colores adecuados para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
Fácil aplicación
Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura.
Los colores pueden mezclarse entre sí
Para una adaptación óptima del color a la superficie.
Trabajo de reparación rentable
En lugar de sustituir toda la superficie o someterla a un tratamiento de superficie nuevo que conlleva mucho tiempo.
Uso indicado en interiores.
Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.
Tenga en cuenta que la madera tiene un color natural que depende de muchos factores diferentes (por ejemplo, origen, tipo exacto de árbol, tratamiento de la superficie, etc.). Por lo tanto, nunca puede conseguirse un retoque perfectamente invisible con un solo color de cera.
Hojas de datos(X)
Para rellenar y, al mismo tiempo, retocar arañazos finos, pequeños orificios (de clavos) y abrasiones en superficies pintadas de madera natural y/o revestidas de plástico. Recomendado para uso en interiores y en superficies no expuestas a cargas
Frote la cera de retoque perpendicular a pequeños arañazos mientras aplica una ligera presión. Limpie el exceso de cera con la llana de plástico (n.º de art .0890 305 30), manteniéndola a ras de la superficie y trabajando con movimientos circulares. Si la superficie está dañada, tense un paño de algodón o de lana sobre la llana de plástico y aplique una ligera presión para eliminar los residuos de cera alrededor de la zona dañada. A continuación, vuelva a limpiar ligeramente la zona rellenada y la zona circundante con el paño de algodón. A continuación, la superficie de la cera debe sellarse con barniz transparente (n.º art. 0893 188 2/0893 188 3). Guarde siempre el lápiz de cera en la funda de aluminio
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
Densidad | 0,92 g/cm³ |
Punto de ablandamiento | 50 °C |
Condiciones de punto de ablandamiento | según ISO 2207 |
Punto de goteo mínimo | 60 °C |
Condiciones de punto de goteo | de acuerdo con DIN 51801 |
Punto intermitente mínimo | 180 °C |
Hidrosoluble | No |
Viscosidad máxima | 100 mPas |
Condiciones de viscosidad | a 120°C |
Sustratos con buena adherencia | Madera |
Vida útil desde la producción | 4 años |
![Cera de retoque Cera de retoque](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/931543.jpg)
CERA BLANDA ESPECIAL BLANCO RAL 9010
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!