Cera de retoque, conjunto
Conjunto de cera de retoque
CONJ.LAPIS RETOQUES
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Grande variedade de cores
Cores adequadas para uma vasta gama de madeiras com diferentes tonalidades.
Fácil de aplicar
Enchimento rápido e fácil de pequenos riscos, fissuras e juntas abertas.
As cores podem ser combinadas entre si
Para uma adaptação ideal à cor da superfície.
Reparação económica
Evita a substituição ou tratamento moroso de toda a superfície.
- Adequado para utilização em interiores
- Siga cuidadosamente as instruções de aplicação incluídas em cada embalagem do conjunto
- Tenha em atenção que a madeira tem uma cor natural que depende de diversos fatores. Para um retoque perfeito é preciso aplicar mais do que uma cor
Fichas Técnicas(X)
Para o enchimento e, ao mesmo tempo, retoque de riscos finos, pequenos orifícios (pregos) e abrasões em madeira natural pintada e/ou superfícies revestidas a plástico. Recomendado para utilização em espaços interiores e para superfícies não sujeitas a cargas
Esfregue a cera de retoque na perpendicular nos pequenos riscos, aplicando uma ligeira pressão. Limpe o excesso com uma plaina de plástico (n.º de artigo 0890 305 30), mantendo-a junto à superfície e trabalhando num movimento circular. Se a superfície estiver danificada, aplique um pano de algodão/pele de carneiro apertado por cima da plaina de plástico e aplique uma ligeira pressão para remover os resíduos de cera da área danificada. Em seguida, limpe bem a área preenchida e a área circundante com o pano de algodão.
A superfície de cera deverá ser vedada com verniz transparente (n.º de artigo 0893 188 2/0893 188 3).
Guarde sempre a caneta da cera na manga de alumínio
Número de peças do conjunto/kit | 10 UNID |
Densidade | 0,92 g/cm³ |
Ponto de amolecimento | 50 °C |
Condições para o ponto de amolecimento | em conformidade com a ISO 2207 |
Ponto de gota mín. | 60 °C |
Condições de ponto de gota | em conformidade com a DIN 51801 |
Temperatura mín. de inflamação | 180 °C |
Solúvel na água | Não |
Viscosidade máx. | 100 mPas |
Condições de viscosidade | a 120°C |
Substratos com boa aderência | Madeira |
Validade a partir da data de produção | 4 anos |
CERA MACIA BRANCO RAL9010
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!