Cera de protección caliente
Cera de protección caliente
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Tensioactivos catiónicos |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Amarillo |
Valor de pH | 4 |
Condiciones de valor de pH | a 20°C |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 65 °C |
Densidad | 0,985 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima | 70 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 80 °C |
Concentración para aplicación | 0.2 % |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin aceites minerales | Sí |
Sin hidrocarburo | Sí |
Peso del contenido | 25,6 kg |
Contenido | 25 l |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!