Cera de proteção em spray, 360 graus, bocal
Cera de proteção em spray, 360 graus, bocal
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Transparente |
Tempo mín./máx. de formação de película | 90-120 min |
Condições para tempo de formação de película | a 20°C |
Design | Válvula de 360 ° |
Resistência mín. à temperatura | -25 °C |
Resistência máx. à temperatura | 160 °C |
Distância mín. de pulverização | 30 cm |
Temperatura mín. de processamento | 15 °C |
Temperatura máx. de processamento | -25 °C |
Densidade | 0,665 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |