Cera de proteção contra calor
Cera de proteção contra calor
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Tensioativos catiónicos |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Amarelo |
Valor do pH | 4 |
Condições para valor do pH | a 20°C |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 65 °C |
Densidade | 0,985 g/cm³ |
Temperatura mín. de processamento | 70 °C |
Temperatura máx. de processamento | 80 °C |
Concentração de aplicação | 0.2 % |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem óleo mineral | Sim |
Sem hidrocarbonetos | Sim |
Peso do conteúdo | 25,6 kg |
Conteúdo | 25 l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!