Cera calda protettiva
Cera a caldo protettiva
CONSERVANTE CEROSO A CALDO 25L
Cod. art. 08930253
EAN 4038898935735
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma uno strato protettivo
- Protegge la superficie del veicolo contro corrosione, sale, raggi UV
- L'acqua semplicemente scivola via
- Semplifica la rimozione dello sporco
- Previene la nuova formazione di sporco
Componenti di alta qualità per una lucentezza ottimale
Aspetto curato, come nuovo
Senza AOX e silicone
Valore del pH nel concentrato: 4–4,5
Senza oli minerali e idrocarburi
Facilmente biodegradabile conformemente all'OCSE*. Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri.
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio!
* OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Caratteristiche tecniche(X)
Negli autolavaggi:
Erogare non diluito nel nebulizzatore del lavaggio a caldo. Concentrazione d'uso: circa 0,2%
In sistemi di lavaggio ad alta pressione/self-service:
Mescolare 1 parte di cera calda protettiva in 9 parti di acqua. Temperatura di lavorazione: ca. +70 °C a +80 °C. Spruzzare il prodotto sul veicolo pulito ancora umido; un risciacquo con acqua fredda migliora il comportamento del flusso e della brillantezza.
Base chimica | Tensioattivi cationici |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Giallo |
Valore pH | 4 |
Condizioni per valore PH | a 20°C |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 65 °C |
Densità | 0,985 g/cm³ |
Temperatura di lavorazione min | 70 °C |
Temperatura di lavorazione max | 80 °C |
Concentrazione applicazione | 0,2 % |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza oli minerali | Sì |
Senza idrocarburi | Sì |
Peso contenuto | 25,6 kg |
Contenuto | 25 l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.