Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cepli sırt çantası

Cepli sırt çantası

Ürün no. 0715930243

EAN 4046777992113

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cepli sırt çantası

Ürün no. 0715930243
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
Backpack without dividers in the interior with two large net outer pockets for transporting and carrying objects and materials directly on your person.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

320 mm

Genişlik

150 mm

Yükseklik

440 mm

Hacim

10 l

Maks. yük kapasitesi

5 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

950,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler