Cepillo para polvo
Cepillo p/polvo, cerdas natur. claras + poliéster
DSTBRSH-CHWPES-160X80MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compacto y ligero
- Gracias a su mango de madera ergonómico y de corte fino y a su diseño compacto, encaja perfectamente en la mano
Fácil eliminación de impurezas
- El polvo y las impurezas menores se pueden eliminar fácilmente con las cerdas acampanadas de los laterales
Hojas de datos(X)
Para limpiar las superficies antes del revestimiento
Longitud | 160 mm |
Anchura | 80 mm |
Longitud de las cerdas | 60 mm |
Material de la empuñadura | Madera |
Material de las cerdas | Cerdas naturales y de poliéster |