Cepillo para alfombras y tapicería
Cepillo para alfombras y tapicería
CEPILLO-PARA-TAPICERIAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Debido a sus cerdas duras, el cepillo también es ideal para aplicar productos de limpieza al limpiar tapicerías y alfombras
- El mango ergonómico permite un uso sencillo
Resistente al ácido. Lavable hasta 40 °C.
Hojas de datos(X)
Para cepillar el pelo, el polvo y la suciedad de los asientos del coche, los muebles tapizados, las alfombras y los techos convertibles de tela.
Los cepillos gruesos de nailon son excelentes para eliminar el polvo ligero, el pelo y la suciedad de las alfombras, los asientos tapizados y los techos convertibles de tela. No los utilice sobre superficies de acero o de cuero.
Material de las cerdas | Cloruro de polivinilo - PVC |
Material de la empuñadura | Caucho de nitrilo |
Color | Rojo |
Longitud | 175 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 110 mm |
Longitud de las cerdas | 30 mm |
Temperatura máxima del agua | 40 °C |
Resistencia contra | Ácido |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!