Cepillo de plástico
Cepillo de plástico
ACC.SIST. REPARACION SUPERF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctica herramienta multiusos
- Filo delantero: Para aplicación de cera blanda y eliminación de cera dura
- Ranuras en punta de la cepilladora: para aplicación de cera en superficies
- Ranuras redondas del cepillo: para aplicación de cera en bordes
- Lado blanco de la esponja de lijar y pulir: para desengrase y mateo de zonas dañadas
- Lado verde de la esponja de lijar y pulir: para pulimento de zonas dañadas
- Vellón oscuro: para lijadura y eliminación de cera dura
- Parte interior dentada del cuerpo: para limpiar el cepillo
Hojas de datos(X)
Para aplicar masillas, por ejemplo, masillas de reparación de 2 componentes RSM y ceras de retoque duras y blandas.
La cera blanda es muy sencilla de aplicar en varias pasadas hasta que quede completamente plana. El exceso de cera dura se "aplana" con facilidad sin necesidad de arañar las superficies circundantes. El vellón integrado permite eliminar los últimos residuos de masilla. Las ranuras, totalmente redondas, permiten trabajar en filos internos de 90 grados.
Rasque el exceso de cera dura con movimientos circulares para conseguir una superficie plana. Para mezclar varios colores con el cepillo, aplique cantidades menores con la punta y haga presión en la zona dañada. Verifique que la zona cambia de tono ligero a oscuro durante el trabajo de relleno. El filo biselado del cepillo de plástico permite extraer componentes y piezas sueltos.
Material | Polipropileno (PP)/poliamida (PA) |
Color | Transparente |
Longitud | 115 mm |
Anchura | 42 mm |