Cepillo de mano de 2 componentes
Cepillo de mano, mango de dos componentes
DDU /DRAHTBUERSTE-2K-A2-3RHG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material del cable | Acero resistente a la corrosión |
Número de filas | 3 Uds |
Diámetro del alambre | 0,35 mm |
Longitud de las cerdas (L3) | 25 mm |
Anchura (B) | 25 mm |
Longitud (L1) | 290 mm |
Longitud de la cabeza (L 2) | 135 mm |