Cepillo de mano
Cepillo de mano con mango ergonómico
CEPILLO DE MANO 130X340MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Las cerdas dispuestas en diagonal pueden llegar a todas las áreas
- Puntas de las cerdas separadas para que los cepillos absorban mucha agua
- Limpieza respetuosa con la pintura gracias a las cerdas separadas y, por lo tanto, ablandadas
Hojas de datos(X)
Cepillo para el coche con mango cómodo y ergonómico para una limpieza sencilla y eficaz de cualquier superficie.
Las cerdas dispuestas en diagonal permiten alcanzar todas las manchas de la llanta para una excelente limpieza. Las cerdas de punta partida pueden absorber grandes cantidades de agua; por su parte, su material blando evita cualquier daño en la pintura durante la limpieza
Color | Rojo |
Material | PP - Polipropileno |
Material de las cerdas | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Longitud | 320 mm |
Anchura | 115 mm |
Altura | 107 mm |
Longitud de las cerdas | 40 mm |
Diseño | Con empuñadura ergonómica |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!