Cepillo de limpieza para mampostería con rosca de conexión M6
Cepillo de limpieza para mampost. rosca conex. M6
CLNBRSH-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cepillo de alambre de acero con rosca de conexión M6
Hojas de datos(X)
Limpieza de orificios para anclajes adheridos a mampostería
Diámetro nominal de taladro | 8 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje | WIT-AS M6/50 |
Diámetro exterior | 9 mm |
Longitud | 120 mm |
Longitud de llenado | 80 mm |
Rosca de conexión | M6 |
Material | Acero |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!