Cepillo de goma
Cepillo de goma
CEPILLO-DE-GOMA-PARA-TAPICERIAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El compuesto de goma de alta calidad garantiza una eliminación rápida y eficaz del pelo y las pelusas gracias a su carga electrostática
- El labio de goma y las cerdas cortas también son adecuados para suelos duros, escaleras, papel pintado, muebles, etc.
- El cepillo puede utilizarse en seco o húmedo
Lavable hasta 50 °C
Hojas de datos(X)
Para cepillar el pelo de los animales y eliminar el polvo de los asientos del coche, muebles tapizados, cuero, capotas de tela y suelos lisos
Al realizar pequeños movimientos del cepillo, se garantiza que todo el pelo se recoge mediante la carga electrostática de las cerdas de goma. Con la suciedad más resistente, también es posible utilizar el rascador de goma en el lateral y las púas cortas en la parte posterior del cepillo como ayuda para la limpieza. Limpie el cepillo de goma después de cada uso.
Material de las cerdas | Caucho natural |
Material de la empuñadura | Caucho natural |
Material del borde | Caucho natural |
Color | Negro |
Longitud | 260 mm |
Anchura | 38 mm |
Altura | 40 mm |
Longitud de la empuñadura | 130 mm |
Longitud de las cerdas | 25 mm |
Longitud de las cerdas duras | 7 mm |
Longitud del borde | 10 mm |
Temperatura máxima del agua | 50 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!