Cepillo de alisado de papel pintado
Cep. papel pint. cerdas natur., poliéster, nailon
WLPAPBRSH-CHSNYL-300X105MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protege la superficie del papel pintado
- Incluso con una presión firme, la superficie no se daña gracias a las cerdas negras suaves de las dos filas exteriores
Muy buena estabilidad y muy buena presión de contacto
- Aplicación uniforme de tiras de papel pintado y eliminación sencilla de burbujas de aire gracias a las cerdas de nailon de muy alta calidad de la fila central
Hojas de datos(X)
Apto para todos los tipos de papel pintado, especialmente para papeles delicados con texturas superficiales como felpa, vinilo o papel textil
Longitud | 300 mm |
Anchura | 105 mm |
Longitud de las cerdas | 45 mm |