Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cepilladora de alambre neumática DBS 3500

Cepilladora de alambre neumática, DBS 3500
MASTER

Nº de art. 07033520
EAN 4099618067716
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
Máquina muy ligera y práctica que ahorra tiempo a la hora de retirar el protector para bajos, compuestos de sellado, pintura, óxido y películas

Sin manchas ni obstrucciones de la herramienta


La velocidad óptima mantiene la temperatura baja



Cepillos de larga duración


Puntas de alambre endurecido



Rapidez


Bandas adecuadas para todo tipo de materiales



Variedad de opciones de aplicación


Diferentes tipos de cepillos

Aviso

No incluye racor rápido macho

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Ideal para limpiar cordones de soldadura durante trabajos de reparación, eliminar la pintura y el óxido de la carrocería de vehículos y eliminar la laca protectora de los paneles de reparación

  • Los cepillos de alambre de 23 mm son ideales para su uso en áreas más grandes

  • Los cepillos de alambre de 11 mm destacan por su excelente rendimiento y facilidad de uso en zonas de difícil acceso.

Presión funcionamiento

6.3 bar

Máxima velocidad de rotación

3500 U/min(rpm)

Diámetro interior mínimo de la manguera

9,5 mm

Peso de la máquina

1,1 kg

Longitud x anchura x altura

280 x 70 x 150 mm

Consumo de aire

500 l/min

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in