Cephe tamir vidası, Faba
Cephe tamir vidası, Faba
Ürün no. 020107219
EAN 4011231258029
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Düz |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Uç |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 7,2 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 19 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS3/8 |
Onay | ETA-10/0184 |
Diş uzunluğu | 17 mm |