Cep feneri, 4AA Z1
Cep feneri, 4AA Z1
Ürün no. 0827870324
EAN 4052703169764
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 130 / 165 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 71 / 118 m |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 4 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 162 x 41 x 36 mm |
Malzeme | ABS/PC |
Işık rengi | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!