Cep feneri, 2AAA Z1
Cep feneri, 2AAA Z1
Ürün no. 0827870312
EAN 4052703169696
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 40 lm |
Ayarlanabilir odak | Hayır |
Aydınlatma mesafesi | 67 m |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Akü tasarımı | Micro AAA; LR03; AM4 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 132 x 24 x 22 mm |
Malzeme | ABS/PC |
Işık rengi | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!