Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Centralina di comando luci, distributore a quattro vie con cavo di collegamento

Distributore a 4 vie LED, 24V, con cavo di coll.

Cod. art. 0976500608

EAN 4053479497075

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Centralina di comando luci, distributore a quattro vie con cavo di collegamento

Cod. art. 0976500608
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
Per luci a LED da 24 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

24 V/DC

Tensione in uscita

24 V/DC

Numero collegamenti

4 PZ

Materiale

Materiale plastico

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Tipo di attacco

Sistema a innesto LD2

Lunghezza

37 mm

Larghezza

31 mm

Altezza

14 mm

Lunghezza cavo

2500 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione