Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Central locking rod MS 5000

Central locking rod MS 5000

Cikksz. 0683530447

EAN 4062856191796

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Central locking rod MS 5000

Cikksz. 0683530447
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
Hosszúság

900 mm

Anyag

Acél / műanyag

Bevonat

Horganyzott

Szerelési mód

Hornyos szerelés

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
D-fejű önmetsző lemezcsavar C forma H kereszthornyos fejjel DIN 7981 acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak, heggyel

CSAV-DF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13

Nova Pro Scala locking pin

AY-LOCKINGPIN-SCAL-ICE-FRNLOK-SET

Can be used with Nova Pro Scala frame heights H90/H122/H186/H250
Nova Pro Scala locking pin

AY-LOCKINGPIN-SCAL-SI-FRNLOK-SET

Can be used with Nova Pro Scala frame heights H90/H122/H186/H250
Nova Pro Scala locking pin

AY-LOCKINGPIN-SCAL-STONE-FRNLOK-SET

Can be used with Nova Pro Scala frame heights H90/H122/H186/H250
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Központi zár, MS5000

KÖZPONTI ZÁR MS5000

Various locking types are possible
x 1 db
MS 5000 formatervezett rozetta, A típus

DESIGN ROSETTA MS 5000

MS 5000 Standard rozetta

ROZETTA MS5000 ZÁRHOZ-(NI)-D18MM

x 20 db
MS 5000 Cserélhető hengerzár zármag

MS5000-CYLCORE-ML

Minden MS 5000 zárral használható