Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çene kafalı teleskopik levye Ticari araçlar

Tlskpk levye, bölümlü kafa, tcri araç
MAFSAL UÇLU TELESKOPİK LEVYE-1350MM

Ürün no. 1952001402

EAN 4056807684642

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çene kafalı teleskopik levye Ticari araçlar

Ürün no. 1952001402
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
Ticari araç sektöründe dar alanlarda maksimum güç aktarımı için sağlam metalden yapılmış esnek bir şekilde ayarlanabilir levye.
  • Levyenin kafası, 180° döndürülebilir ve kafadaki bir basınç mekanizmasıyla güvenli şekilde kilitlenir.

  • Kol uzunluğu, bir basmalı düğmeyle 10 mm'lik artışlarla ayarlanabilir.

  • Sivri çene, düşük çalışma boşluklarında bile optimum kullanım sağlar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

865 mm

Uzunluk 2

1350 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3280,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler