Cementový tekutý tmel, CERAfix 201
Cementový tekutý tmel, CERAfix 201
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Šedá |
Směšovací poměr | 6,25 l vody na 25 kg |
Doba zpracování | 30 min |
Nanášené množství na tloušťku nátěru | 1.7 kg/mm/m² |
Podmínky aplikace | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Pochůznost po max. | 3 h |
Možnost zakrytí po max. | 16 h |
Schopnost plného zatížení | 7 d |
Min. pevnost v tlaku | 30 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po 28dnech, 23°C a 50% relativní vlhkosti |
Min. pevnost v ohybu | 7 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | po 28 dnech, 23°C a 50% relativní vlhkosti |
Třída stavebních hmot | A2, fl s1 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501-1 |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Provedení | Pytel |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!