Čelní deska obkladu Fliesen-Quick
Čelní deska obkladu WC, Fliesen-Quick
ZCSTENDLAZD-DLAZDENQPICZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Eliminuje potřebu řezání dlaždice nebo 4 otvorů do dlaždic (tři různé velikosti otvorů)
Jednoduše napasujte do připravené dlaždice pomocí lepidla na obklady.
Schová se za jakýmkoliv závěsným WC bez přečnívání
Spolehlivé řešení pro obkladače a instalatéry
Datové listy(X)
Nahrazuje dlaždice za závěsnými WC
Materiál | Plast |
Barva | Černá |
Tloušťka | 5 mm |
Výška (h) | 260 mm |
Šířka (nahoře) (b1) | 230 mm |
Šířka (dole) (b2) | 140 mm |
Průměr přítokového otvoru (d1) | 70 mm |
Průměr odtokového otvoru (d2) | 125 mm |
Vzdálenost otvorů (s) | 129 mm |
Šířka mezery (x1) | 50 mm |
Výška mezery (x2) | 23 mm |