Celle Plus S2 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S2 FLEXITEC Celle Plus
STIEFEL FLEXITEC CELLE PLUS S2 SWZ 47
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Nubukleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- FLEXITEC® Technologie
- 650 g pro Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Nubukleder mit atmungsaktivem Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!