Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çelik zemin altı çekmece

Çelik zemin altı çekmece

Ürün no. 0963641681

EAN 4062855165552

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çelik zemin altı çekmece

Ürün no. 0963641681
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
Save space by stowing your tools and consumables under the loading surface
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

450 mm

Yükseklik

250 mm

Derinlik

800 mm

Genişlik (çekmece iç ölçüsü)

340 mm

Yükseklik (çekmece iç ölçüsü)

160 mm

Derinlik (çekmecenin iç ölçüsü)

755 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

23,500 kg

Çekmece rengi

Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Araç ekipmanı için kaydırmaz mat

ANTISLPMAT-VEH-MAM80

For load securing