Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çelik plaka kablo makarası H07RN-F 3G 1,5 mm²

Çelik plaka kablo makarası H07RN-F 3G 1,5 mm²

Ürün no. 0774040315

EAN 4058794724769

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çelik plaka kablo makarası H07RN-F 3G 1,5 mm²

Ürün no. 0774040315
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
Kablo tipi

H07RN-F3G1,5 mm²

Kablo uzunluğu

40 m

Tasarım

3 topraklama prizi, 16 A, 250 V

Nominal akım

16 A

Nominal voltaj

230 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Uzunluk x genişlik x yükseklik

290 x 243 x 393 mm

Fiş tipi

F

Güç (kablo açık)

3500 W

Güç (kablo sarılı)

1100 W

Aşırı korunması

VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler