Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çelik koli bandı

Çelik koli bandı

Ürün no. 099399716

EAN 4038898179399

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çelik koli bandı

Ürün no. 099399716

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High tensile and fracture strength - exceeds many PP and PET tapes in stability and safety
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bant genişliği

16 mm

Bant kalınlığı

0,5 mm

Fıçı uzunluğu

400 m

Germe kırılması yükü

930 N

Ürün ağırlığı (parça başına)

25 kg

Halka iç çapı

300 mm

Halka dış çapı

600 mm

Kopma uzaması

6 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler