Çelik kasalar için kasa bölümü, 3 parça
Çelik kasalar için kasa bölümü, 3 parça
Ürün no. 0688680009
EAN 4056807547060
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan, Cisim alanı |
Şunun için uygun: | İç kapılar, Apartman giriş kapıları, Ofis kapıları, Cam kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Koridor ve apartman giriş kapıları |
Kelepçe bandı malzemesi | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Kaymalı yatak | Evet |
Rulo yüksekliği | 48,5 mm |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 55 kg |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!