Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çelik 10, çinko pul, gümüş, hafif

Çelik 10, çinko pul, gümüş, hafif

Ürün no. 0263900116

EAN 4056807619743

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çelik 10, çinko pul, gümüş, hafif

Ürün no. 0263900116

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel, strength class 10, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (D)

M16 x 1,5

Flanş çapı (dc)

30,5 mm

Yükseklik (h1)

20,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS24

Standartlar

WN 263-1

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10

Yüzey

Pul çinko gümüş

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

720 h

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hafif somun için darbeli anahtar lokması

IMPSKT-3/4IN-(MB LIGHTWEIGHT)

Special socket wrench in impact-resistant design for gentle loosening and tightening of Mercedes-Benz lightweight nuts.
x 1 ad.
1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW24-6K-KROM-38MM

Metrik, altıköşe, kısa