Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ceiling strip for pipe insulation SML

Ceiling strip for pipe insulation SML

Ürün no. 0893304107

EAN 4099618673207

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ceiling strip for pipe insulation SML

Ürün no. 0893304107
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
Flexible, aluminium foil-laminated ceiling strip made of a building material that foams up in the event of a fire
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kalınlık

4 mm

Uzunluk

470 mm

Genişlik

250 mm

Renk

Siyah, Alüminyum renginde

Yanmaya dayanırlık derecesi

EI30, EI60, EI90, EI120

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Assembly set for pipe partition SML/plastic

ASMBY-SET-F.PIPSLEV-BSV

The scope of delivery includes two marking plates, one approval and one set of installation instructions
x 1 ad.
Saf alüminyum yapışkan bant, kağıt taşıyıcı

ALÜMİNYUM BAND-B1-50MMX50M

For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For sealing and covering pipework, heating ducts and air ducts.
x 1 ad.
Winding mat for pipe insulation SML

MAT-INSUL-SML-PLA-4MM

Fibreglass needle mat with aluminium foil lamination
Winding mat for pipe insulation SML

MAT-INSUL-SML-PLA-9MM

Fibreglass needle mat with aluminium foil lamination
Yangın geciktirici çimento MG III

FPCMNT-MGIII-15KG

DIN 1053-1 uyarınca harç grubu III içindeki ve DIN 4102-4 uyarınca inşaat malzemesi A1 olarak sınıflandırılan harç
x 1 ad.
Yangın geciktirici çimento MG III

YANGINA DAYANIKLI ÇİMENTO 25KG

DIN 1053-1 uyarınca harç grubu III içindeki ve DIN 4102-4 uyarınca inşaat malzemesi A1 olarak sınıflandırılan harç
x 42 ad.
İşaret, yangın bölmesi

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Reducing ring for fire protection connector SML

REDRRG-SML-PLA-DN50

EPDM reducing ring
Reducing ring for fire protection connector SML

REDRRG-SML-PLA-DN70

EPDM reducing ring